Adaptador alargador, macho-hembra de 60° de BSP

Ref.: 0867051240
Ver todas las versiones

PROLUNGADOR M/H BSP 3/4"-40/41MM

Descripción

PROLUNGADOR M/H BSP 3/4"-40/41MM
Adaptador alargador, macho-hembra de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/4 pulgadas - 14
Más Información

Diámetro de la rosca

3/4 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 3/4 pulgadas - 14
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

3/4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

166.000 g
Más Información
Scroll to top