Aceite lubricante para uso alimentario

Ref.: 0893107105
Ver todas las versiones

ACEITE LUBRICANTE ALIMENTARIO 5 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE LUBRICANTE ALIMENTARIO 5 L
Aceite lubricante para uso alimentario
NSF H3
Lubricante especial líquido e incoloro para lubricar áreas en contacto con alimentos

Lubricante líquido especial

  • Excelentes propiedades de lubricación en zonas de difícil acceso gracias a su baja viscosidad
  • El efecto de limpieza garantiza la máxima protección en la máquina y en las secciones de transmisión/transferencia expuestas a tensiones hidráulicas
  • Consumo reducido
  • El contacto ocasional entre el lubricante y el producto no causa daños visuales

Insípido e inodoro

  • No cambia el sabor ni el olor de los alimentos, asegurando así que los alimentos mantengan sus propiedades garantizadas
  • Amplia gama de aplicaciones en la producción, manipulación y/o envasado de productos alimenticios o farmacéuticos y cosméticos en caso de contacto ocasional entre el producto y el fabricante

Homologado por LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern), una empresa de certificación de diseño estructural en Baviera, Alemania.

  • No es dañino para la salud
  • No es perjudicial para la piel y las membranas mucosas
  • Producto no tóxico

Resistencia a temperaturas desde -10 °C a +180 °C

Vida útil prolongada del lubricante en un amplio rango de temperaturas

Buena compatibilidad con los materiales

Amplia gama de opciones de aplicación en diferentes superficies, como aluminio, acero inoxidable, plásticos compatibles con aceites minerales como PD, PE, PS, nailon, policarbonato, fibra de vidrio, fibras epoxi duras, como la fibra de vidrio, etc.

Hidrófobo

  • Hidrófugo
  • Buenas propiedades anticorrosivas

Limpie y desengrase la superficie que vaya a lubricar. Agite bien el bote antes de usar. Pulverice una capa fina del lubricante de la industria alimentaria.


Para la lubricación líquida de juntas de válvulas, máquinas de embalaje, juntas tóricas, accionamientos, pernos roscados y guías de pernos, bisagras y cadenas de rodillos, así como dispositivos mecánicos en las industrias alimentaria, de bebidas, farmacéutica, sanitaria y hospitalaria, etc. Lubricación de cuchillas en la industria del papel, así como de agujas y platinas en máquinas de tejer. La lubricación también se mantiene en máquinas de transporte y sistemas sujetos a cargas hidráulicas. Transporte de pescado, frutas y verduras, cosechadoras, carretillas elevadoras, lubricación de herramientas y equipos de jardinería y la industria de procesamiento de alimentos en general.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

40 cSt
Más Información

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 20°C
Más Información

Base química

Aceite blanco medicinal según DAB 10
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

180 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

4.2 kg
Más Información

Sin ácidos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-12 °C
Más Información

Clórico

No
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.84 g/ml
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.450 kg
Más Información

Resistencia contra

AguaBrevemente a ácidos diluidos
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

40 cSt / a 20°C
Más Información

Densidad/condiciones

0,84 g/ml / a 15°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-12 hasta 180 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

48 mes / a 20°C
Más Información

Declaración de producto

551650257.pdf

NSF

551656886.pdf

Certificado de alérgenos

56525836.pdf

Catálogo General

0893107105

Ficha Técnica

32405944.pdf

Hoja de datos de seguridad

04777078.PDF
Scroll to top