Barniz acue-acabado transparente

Ref.: 0893700216
Ver todas las versiones

ACABADO BLANCO ACUE B.A. MATE 5KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACABADO BLANCO ACUE B.A. MATE 5KG
Barniz acue-acabado transparente
Barniz en base agua transparente para el acabado del mueble y madera de interior.

Fácil aplicación.

Producto monocomponente que no requiere mezclas previas a su utilización. No hay catalizaciones ni pérdidas de producto.

Producto que cumple la Normativa COVs (Real Decreto 117/2003 sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles vigentes a partir del año 2007)

Se puede utilizar tanto en obra como en instalaciones industriales

Gran elasticidad

Se adapta a los movimientos propios de la madera.

Excelentes características

  • Excelente cobertura.
  • Excelente adherencia.
  • Buena dureza.
  • Buena resistencia química.
  • Buena resistencia al rayado.
  • Buena nivelación en aplicaciones en vertical.
  • No inflamable.
  • Prácticamente inodoro

Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de grasas, ceras, aceites o cualquier otro producto que pueda impedir una correcta adherencia.


Agitar el producto hasta conseguir una perfecta homogeneidad.


Fondear previamente con ACUE FONDO TRANSPARENTE.


Antes de su uso lijar suavemente el fondo sobre el que se va a aplicar.


El producto se suministra a viscosidad de aplicación, pero si es necesario su dilución añadir agua. Dilución:5% -10%.


Producto especialmente estudiado para ser utilizado con pistola (sistema aerográfico, baja presión, Airless, Airmix) pero es perfectamente aplicable con brocha o rodillo.


La limpieza se puede realizar con agua. Si el barniz se ha secado utilizar disolvente de limpieza.


Producto NO APTO para barnizar suelos.


Para aplicar el producto tanto este como la superficie a barnizar deben estar por encima de los 10ºC. Conviene atemperar el producto a 20ºC.


No aplicar sobre maderas que contengan más de un 12% de humedad.


La temperatura del local donde se va aplicar el producto, debe ser superior a 12ºC y la humedad relativa del aire inferior al 70%.


Los envases no deben colocarse durante el almacenaje directamente sobre el suelo.


El tiempo de secado se refiere a condiciones de circulación de aire y de humedad relativa que favorezcan la evaporación gradual de agua.

Base química

Resina acrílica
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Concentración de VOC (CH)

65 g/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

480 min
Más Información

Catálogo General

0893700216

Ficha Técnica

32406084.pdf

Ficha Técnica

32406083.pdf

Hoja de datos de seguridad

04771293.PDF

Y12023020702000007739083e1fa4da3
Scroll to top