Permite la instalación sin herramientas
Sin pérdida de tornillos
Hecho de una sola pieza (sin punto de soldadura)
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Para montar tuberías y tubos con costura en espiral plegados
Material |
Fundición de zinc |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Diámetro del cable de acero |
2.0 mm |
Rosca de conexión |
M8 x M10 |
Carga permitida |
0.75 kN |
Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo del tubo |
80 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
78.300 g |
Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo |
355 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
110 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 110 °C |
Se puede utilizar para el diámetro exterior mínimo/máximo de |
80-355 mm |
Catálogo General |
5255000555 |
Ficha Técnica |
32408391.pdf |
Y120160330020000740263552d6445a9 |