-ROSHEL-ROBUST-M1012-(60-65MM) Abrazadera para tubos TIPP® Robust Abrazadera de dos tornillos con dos tapones roscados para requisitos de carga elevada
Dos tapones roscados para un mejor ajuste a las tolerancias de dimensión de los tubos
Los tapones roscados no se caen, ya que están asegurados con tornillos de bloqueo
Fácil inserción de tuberías debido al gran ángulo de apertura de la lengüeta de bloqueo recortada hasta el rango de sujeción de 196-203 mm
Contribuye al aislamiento acústico según DIN 4109
Recubrimiento de caucho resistente al ozono según DIN 53509-1 o ISO 1431/1 y al envejecimiento según DIN 53508
Ideal para la construcción de sistemas de calefacción, instalaciones de fontanería, construcción de plantas, ingeniería mecánica y construcción de tuberías.
Dimensión para el diámetro de tubo más pequeño posible para cada tamaño individual
Inserto de caucho no resistente a aceites, grasas y combustibles
Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
https://www.wurth.es/abrazadera-para-tubos-tipr-robust-rango-fijacion-60-65mm490767-ROSHEL-ROBUST-M1012-(60-65MM)-ROSHEL-ROBUST-M1012-(60-65MM)<br>Abrazadera para tubos TIPP<SUP>®</SUP> Robust<br>Abrazadera de dos tornillos con dos tapones roscados para requisitos de carga elevada<br><ul><li>Dos tapones roscados para un mejor ajuste a las tolerancias de dimensión de los tubos</li><li>Los tapones roscados no se caen, ya que están asegurados con tornillos de bloqueo</li><li>Fácil inserción de tuberías debido al gran ángulo de apertura de la lengüeta de bloqueo recortada hasta el rango de sujeción de 196-203 mm</li><li>Contribuye al aislamiento acústico según DIN 4109</li><li>Recubrimiento de caucho resistente al ozono según DIN 53509-1 o ISO 1431/1 y al envejecimiento según DIN 53508</li></ul><br><P>Ideal para la construcción de sistemas de calefacción, instalaciones de fontanería, construcción de plantas, ingeniería mecánica y construcción de tuberías.</P><br><ul><li>Dimensión para el diámetro de tubo más pequeño posible para cada tamaño individual</li><br/><li>Inserto de caucho no resistente a aceites, grasas y combustibles</li><br/><li>Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/42319.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/42319.jpg2024-02-16T19:56:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!