Abrazadera para tubos TIPP® de silicona

Ref.: 0543208025
Ver todas las versiones

-PIPCLMP-SILICONE-M810-(20-25MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-PIPCLMP-SILICONE-M810-(20-25MM)
Abrazadera para tubos TIPP® de silicona
Abrazadera para tubos de dos componentes con inserto de caucho rojo a base de silicona
  • Dos tapones roscados para un mejor ajuste a las dimensiones del tubo
  • Tapón roscado asegurado para que no se caiga
  • Contribuye al aislamiento acústico según DIN 4109

Ideal para sistemas de agua caliente y tubos de vapor.


  • Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Longitud del tornillo

25 mm
Más Información

Material

DD 11
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero DIN 2440, DIN 2448

1/2 pulgadas
Más Información

Longitud

67 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Sin cloro

Más Información

Sin halógenos

Más Información

Peso

63 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del tornillo

6 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8 x M10
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Rango de agarre mínimo

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para los tubos de cobre DIN 1786

22 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

DIN

4109
Más Información

Carga permitida

1 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.500 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

1.5 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

20 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

225 °C
Más Información

Anchura de la banda de metal con caucho/goma

23.5 mm
Más Información

Normas

DIN 4109
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-60 hasta 225 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

20 x 1,5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

20-25 mm
Más Información

Catálogo General

0543208025

Ficha Técnica

32408439.pdf
Scroll to top