Para fijación de tubos en sistemas domésticos de todo tipo, por ejemplo, para el sector de los alimentos y las bebidas, el sector químico, el sector de la energía solar y los tubos de exteriores
Inserción de caucho: No apta para el contacto con alimentos.
Material |
1,4401 |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación |
Superficie |
PL |
Longitud |
57.5 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-50 °C |
Sin halógenos |
Sí |
Peso |
49 g |
Rosca de conexión |
M8 |
Sin silicona |
Sí |
Rango de agarre mínimo |
12 mm |
Carga permitida |
1 kN |
Rango de agarre máximo |
15 mm |
Peso del producto (por artículo) |
49.400 g |
Grosor de la banda de metal |
1.5 mm |
Ancho de la banda de metal |
20 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
110 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-50 hasta 110 °C |
Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal |
20 x 1,5 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
12-15 mm |
Catálogo General |
0865208015 |
Ficha Técnica |
32408458.pdf |