Abrazadera intumescente FP

Ref.: 0893304751
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-INTUMES.-FP-D40MM-H50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA-INTUMES.-FP-D40MM-H50MM
Abrazadera intumescente FP
Collar de protección contra incendios para sellado de tuberías y servicios de cables.

Intumescente, collar de protección contra incendios de alto rendimiento:

  • Resistencia al fuego hasta EI 240 U/U
  • Cierre sencillo para un montaje rápido y seguro
  • Excelente aislamiento acústico en suspensión
  • Totalmente libre de mantenimiento

El collar se instala en ambos lados de la pared o en la parte inferior del suelo.


Antes de instalar el collar, rellene los huecos en la abertura con ACR 240, o si es necesario, una combinación de ACR 240 y lana mineral.


Abra el collar desde el mecanismo de bloqueo y colóquelo alrededor de la tubería. A continuación, use anclajes para fijar el collar a la pared o al suelo.


Partición de cables, tuberías de metal y plástico en paredes sólidas, divisiones ligeras y techos sólidos. Con clasificación de resistencia al fuego para PVC, PE, PP y diferentes tubos de alcantarillado o tubos de aislamiento acústico.


  • Tubos de PVC, PP y PE

  • Diferentes tubos de alcantarillado y aislamiento acústico

  • Paquetes y conductos de cables

  • Tubos metálicos aislados

Se pueden seleccionar diferentes diámetros de tubería y ángulos de penetración de la tubería con el tamaño de manga apropiado.


Su uso para las particiones ignífugas debe cumplir con ETA 21/0081 y las instrucciones de montaje de Würth.

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Se puede utilizar para tubo de plástico (diámetro exterior)

40 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Se puede utilizar para el soporte mínimo para tubo

0 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 40
Más Información

Grosor

3.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

53 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

44 mm
Más Información

Se puede utilizar para el soporte máximo para tubo

40 mm
Más Información

Clase de resistencia al fuego

EI240
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Diámetro interno

44 mm
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para el soporte mínimo/máximo para tubo

0-40 mm
Más Información

Manual de instalación

649704335.pdf

Certificado ETA

652517968.pdf

Dop

652517969.pdf

Catálogo General

0893304751

Ficha Técnica

647496020.pdf
Scroll to top