Abrazadera para manguito

Ref.: 0553012180
Ver todas las versiones

ABRAZADERA BLUE 12MM 150-180

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA BLUE 12MM 150-180
Abrazadera para manguito
ABA Original, W1
Abrazadera con una fuerza de fijación y un par de rotura elevados.
  • Una carcasa cilíndrica muy robusta, prensada de una sola pieza
  • Acero de calidad sueca
  • El fleje tiene bordes redondeados y una superficie interior lisa para no dañar el manguito.
  • Tornillo hexagonal ranurado, 7 mm
  • Ancho de banda 12 mm

Superficie de la banda de abrazadera

Cincado
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Color de la carcasa

Azul
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Superficie del tornillo

Cincado
Más Información

Anchura de la banda

12 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero
Más Información

Rango de agarre mínimo

150 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura/hexágono
Más Información

Rango de agarre máximo

180 mm
Más Información

Superficie de la carcasa

Barnizado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

150-180 mm
Más Información

Catálogo General

0553012180

Ficha Técnica

32406659.pdf
Scroll to top