Anillo de ajuste

Ref.: 0425840
Ver todas las versiones

A.RET-DIN705-C.ESPARR553-A-(A2K)-D40,0

Descripción

A.RET-DIN705-C.ESPARR553-A-(A2K)-D40,0
Anillo de ajuste
DIN 705 forma A y perno roscado ISO 553, acero cincado, pasivado azul

Compatible con sistema de almacenamiento ORSY


Hasta d1 = 70 mm con un perno roscado, más de d1 = 70 mm con dos pernos roscados

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Número de pernos roscados

1 Uds
Más Información

Diámetro nominal

40 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del pasador roscado

10 mm
Más Información

Diámetro exterior

63 mm
Más Información

DIN

705
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

256.840 g
Más Información

Diámetro interno

40.000 mm
Más Información

Normas

DIN 705
Más Información

Tipo de rosca x diámetro del perno roscado

M 10 mm
Más Información

Catálogo General

0425840
Scroll to top