Dosis del producto: 1 envase de 150 ml apropiado para 100 m3.
Alto rendimiento con un solo bote.
Provisto de una válvula especial de 360º de un solo uso.
La descarga total asegura una perfecta desodorización e higienización para el volumen indicado.
Aerosol de gran difusión.
Mayor eficacia y mejor aplicación del producto.
El efecto es tipo “neblina”.
Perfecto cubrimiento de la zona a tratar.
Rápido vaciado y evaporación del producto.
Desodorización e higienización efectiva en un breve período de tiempo.
Aplicar en zonas cerradas y en ausencia de personas y/o animales. No aplicar sobre alimentos y evitar el contacto directo con los mismos.
1. Colocar los envases necesarios en función de la dimensión de la sala a tratar (ver “Cantidad y posiciónde los envases a aplicar”).
2. Cerrar puertas, ventanas y desconectar el sistema de aire acondicionado.
3. Colocar el envase en posición vertical sobre un trapo o cartón, en el centro y a media altura de la zona a tratar.
4. Presionar la válvula hasta que quede retenida y abandonar la sala evitando respirar el producto.
5. Mantener la sala cerrada durante un tiempo de actuación de 15 minutos.
6. Ventilar adecuadamente, abriendo ventanas o conectando el sistema de aire acondicionado, durante al menos 15 minutos antes de volver a usar la zona tratada.
Cantidad del envase
1 bote higieniza y desodoriza 100 m2. La cantidad de envases a aplicar varía según la dimensión de espacio a desodorizar e higienizar.
Sala/habitación* hasta 40 m2 = 1 bote - hasta 80 m2 = 2 botes.
*Suponiendo una altura media de 2,5 m.
Salón/Auditorio** hasta 80 m2 = 3 botes - hasta 160 m2 = 6 botes.
** Suponiendo una altura media de 3,5m.
Posición del envase
Los envases deben estar situados de forma que queden lo más centrados geométricamente.
Para desodorizar e higienizar todo tipo de instalaciones, como por ejemplo, habitaciones de hotel, salas de reuniones, auditorios, gimnasios, vestuarios, restaurantes, bares, etc.
Elimina varios tipos de olores como por ejemplo, sudor, tabaco, fritura, podredumbre, etc.
No elimina olores tipo disolventes.
Se recomienda evitar el contacto con materiales sensibles a los disolventes alcohólicos.
Contenido |
150 ml |
Contenedor |
Spray manual |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Catálogo General |
089376470 |
Ficha Técnica |
32405891.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04998366.PDF |
| Y12023020702000081655680e1fa4da3 |