Carril de sujeción de aluminio, Airline

Ref.: 096381 380
Ver todas las versiones

ZSLED1000-CARRIL-AIRLINE-LED-CONEXION-1M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZSLED1000-CARRIL-AIRLINE-LED-CONEXION-1M
Carril de sujeción de aluminio, Airline
Varios LED y conector
Para una iluminación óptima gracias a los LED integrados
  • Para montaje en techo de vehículo
  • Se puede conectar con un enchufe y un conector
  • Apto para todas las barras de sujeción
  • Incluye material de fijación
  • Con cable de conexión y conector

Material

ALU/ALU
Más Información

Flujo luminoso

1740 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Longitud

1115 mm
Más Información

Nivel de potencia

22.6 W
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Temperatura de color

6500 K
Más Información

Tensión nominal

12 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Catálogo General

096381380

Ficha Técnica

537245875.pdf
Scroll to top