Brida de repuesto

Ref.: 0824010028
Ver todas las versiones

-ZB-RAD-ERSATZSCH-RADREIFEN-110CM

Descripción

-ZB-RAD-ERSATZSCH-RADREIFEN-110CM
Brida de repuesto
Para etiquetas de neumático

Anchura (plegado)

22 cm
Más Información

Material

Papel/plástico
Más Información

Longitud (plegado)

28 mm
Más Información

Longitud

110 cm
Más Información

Anchura

1.7 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Altura (plegado)

9 cm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

50 Uds
Más Información

Material del bucle

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

39269092900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.280 g
Más Información
Scroll to top