Anchura (plegado) |
32 cm |
Material |
Papel/plástico |
Longitud (plegado) |
39 mm |
Longitud |
80 cm |
Anchura |
1.7 cm |
Color |
Negro |
Altura (plegado) |
8 cm |
Número de piezas en el surtido/juego |
100 |
Material del bucle |
Plástico |
Código del sistema armonizado |
39269092900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.620 g |
Catálogo General |
0824010027 |