Llave combinada de carraca en pulgadas

Ref.: 0714251400
Ver todas las versiones

SURTIDO-LLAVES-INCH-SORT-6PCS

Descripción

SURTIDO-LLAVES-INCH-SORT-6PCS
Llave combinada de carraca en pulgadas
Con impronta POWERDRIV®, 6 piezas
Forma fina recta, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Surtido con herramienta especial con llaves de estrella y de boca, 6 piezas

  • Extremo abierto y de vaso finos para trabajar en espacios reducidos; ángulo de giro de 5°; fabricación de precisión del alma del vaso para un movimiento suave y firme
  • El extremo abierto es extraordinariamente fuerte y está inclinado 15°, y permite aflojar aun tornillos atascados
  • Para un apriete rápido y sin esfuerzo, el extremo cerrado cuenta con dentado fino de 72 dientes
  • Para cambiar el sentido de giro, basta con dar la vuelta a la llave
  • La versatilidad de uso reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies están cromadas y tienen un acabado mate satinado que garantiza un agarre seguro incluso con las manos grasientas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave combinada de carraca reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Nota: Estas llaves tienen un par nominal máximo que debe respetarse en todo momento.

Superficie

VCR
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Número de dientes

72 Uds
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información
Scroll to top