Pistola de cartucho doble para 50 ml 1:1/1:2

Ref.: 0891893489
Ver todas las versiones

PISTOLA 2:1/1:1 PARA CART. DOBLES 50 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA 2:1/1:1 PARA CART. DOBLES 50 ML
Pistola de cartucho doble para 50 ml 1:1/1:2
Pistola para cartuchos dobles con relación de mezcla 1:1 y 1:2
  • Materiales de gran calidad y duraderos
  • Empuñadura ergonómica
  • Alto rendimiento: fácil de extruir

Material

ALU/SST/PLA
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

538.000 g
Más Información

Catálogo General

0891893489

Ficha Técnica

32409099.pdf
Scroll to top