Cerraduras de bloqueo múltiple con 2 pernos

Ref.: 0688522208
Ver todas las versiones

MULTILOK-2BLT-SILV-65-72-8-20

Descripción

MULTILOK-2BLT-SILV-65-72-8-20
Cerraduras de bloqueo múltiple con 2 pernos
Dos pernos incrustados profundamente dificultan la extracción de la puerta
  • La cerradura accionada por el cilindro de perfil está equipada con un engranaje de autobloqueo.
  • Esto evita que el perno o la barra sean empujados hacia atrás después de una vuelta

Se entrega sin placa de cerradero ni puntos de bloqueo.


Assy® plus FBS, cincado con diámetro de 4 mm, art. no. 0178744025 y siguientes, se puede utilizar para el montaje.


Plazo de entrega aproximado de 15 días laborables después de la recepción del pedido para los n.º de art. 0688522122; 0688522252; 0688522432.

Longitud de la funda de la cerradura

213 mm
Más Información

Anchura de la placa frontal

20 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor de la caja de seguridad de cerraduras adyacentes

15.5 mm
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Tiro del perno de la cerradura con pestillo

Doble vuelta de 20 mm
Más Información

Altura de la funda de la cerradura

213 mm
Más Información

Color

Plata mate
Más Información

Longitud de la placa frontal

2200 mm
Más Información

Material del perno de captura

Fundición de zinc
Más Información

Aprobación

QM 343:2009
Más Información

Clase de resistencia

Apto para clase de resistencia 2 (comprobación necesaria del
Más Información

Se puede utilizar para la holgura del rebajo

4 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Etiqueta CE posible con comprobación del sistema
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamento
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

72 mm
Más Información

Altura de la manilla de puerta

1000 mm
Más Información

Grosor de la funda de la cerradura

15.5 mm
Más Información

Anchura de la caja de seguridad de las escaleras adyacentes

40 mm
Más Información

Cubo de bloqueo de puerta

8 mm
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

65 mm
Más Información

Longitud de la caja de seguridad de cerraduras adyacentes

150 mm
Más Información

DIN

18251-3
Más Información

Anchura de la funda de la cerradura

80 mm
Más Información

Superficie del perno de captura

Niquelado brillante
Más Información

Superficie del pestillo

Niquelado brillante
Más Información

Estándar EN

14351-11627162816291630
Más Información

La cara superior de la placa se puede acortar

300 mm
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

83014090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3199.000 g
Más Información

Material de la barra

Acero
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Normas

EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630, EN 14351-1, DIN 18251-3
Más Información
Scroll to top