MODULO-PARED-(SET 4)-1500X1270

Ref.: 0957510107
Ver todas las versiones

MODULO-PARED-(SET 4)-1500X1270

Descripción

MODULO-PARED-(SET 4)-1500X1270

Profundidad

650 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Anchura

1500 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 kg
Más Información

Altura

1270 mm
Más Información

ODU

0
Más Información