MARTILLO COMBINADO-PLASTICO ROJO/GOMA-D6

Ref.: 071572 27
Ver todas las versiones

MARTILLO COMBINADO-PLASTICO ROJO/GOMA-D6

Descripción

MARTILLO COMBINADO-PLASTICO ROJO/GOMA-D6

Peso del martillo

1540 g
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

405 mm
Más Información

Material del inserto de cabeza de impacto

PlasticRubber (with holding foot)
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Longitud de la cabeza

150 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1556.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

335 mm
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

60 mm
Más Información

Catálogo General

07157227
Scroll to top