Maletín de sistema vacío, gama 8.4.1

Ref.: 5581110105
Ver todas las versiones

MALETIN 8.4.1 CON 2 BAND. 12 COMP.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 8.4.1 CON 2 BAND. 12 COMP.
Maletín de sistema vacío, gama 8.4.1
Equipado con dos insertos para sistemas
  • Ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas transportadas o almacenadas en el maletín.

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Número de compartimentos

24 Uds
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2794.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

500 x 380 x 85 mm
Más Información

Catálogo General

5581110105

Ficha Técnica

32411716.pdf
Scroll to top