Lámpara de trabajo LED a batería WLA 18.0 Compact

Ref.: 0827981170
Ver todas las versiones

LIGHT-BTRY-LED-(WLA-18.0 COMPACT)

Descripción

LIGHT-BTRY-LED-(WLA-18.0 COMPACT)
Lámpara de trabajo LED a batería WLA 18.0 Compact
Con una matriz LED de alto rendimiento
Para baterías de herramientas eléctricas Würth de 18 V, 4,0 Ah/5,0 Ah.
  • 1 matriz de LED de alto rendimiento de 10 W
  • Carcasa de aluminio robusta y cristal protector a prueba de roturas

  • Para evitar una descarga profunda de la batería, retire la batería descargada de la luz o ponga el interruptor giratorio (potenciómetro) en la posición de apagado.

  • No apta para el sistema M-CUBE

  • Incluye: Sin batería recargable ni cargador

Temperatura de funcionamiento mínima

0 °C
Más Información

Profundidad

118 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Período luminoso máximo

5 h
Más Información

Cargadores adecuados

AL 30-CV-Li
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1546 g
Más Información

Período luminoso

5 h
Más Información

Flujo luminoso

1200 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Nivel de potencia

12 W
Más Información

Peso de la base de apoyo

10 g
Más Información

Anchura

145 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Peso

1390 g
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1078.000 g
Más Información

Altura

315 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

145 x 315 x 118 mm
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información
Scroll to top