INGLETADORA-(TMA 305-M) Ingletadora tronzadora para madera Ingletadora Tronzadora con mesa de corte superior. Esencial para trabajos de carpintería avanzada que requieran cortes complejos. (Ej. corte en ángulo, transversales, y compuestos.)
Características
Potente motor de inducción.
Mesa superior regulable.
Empuñadura ajustable a 3 posiciones.
Protector contra rearranque.
Regla de corte paralelo en la mesa superior.
Set de accesorios para facilitar el corte.
Corte a inglete 45º.
Rotación horizontal del cabezal 50º.
Fácil cambio de disco.
Fácil transporte.
Equipada de serie con disco de corte para madera de 48 dientes.
Ventajas
Máxima potencia y versatilidad.
Alta precisión indiferentemente de la posición de trabajo.
Bajo ruido.
Mango del interruptor regulable tanto para zurdos como para diestros.
Angulo de corte regulable hasta 50º a derecha o izquierda en el plano horizontal.
Posibilidad de corte de doble ángulo (inglete 45º y rotación horizontal45º).
Bloqueo del cabezal mientras no se desea cortar.
Benefi cios
Permite hacer varios tipos de aplicaciones con una sola máquina.
https://www.wurth.es/ingletadora-tma-305-m565654INGLETADORA-(TMA 305-M)INGLETADORA-(TMA 305-M)<br>Ingletadora tronzadora para madera<br>Ingletadora Tronzadora con mesa de corte superior.<br/>Esencial para trabajos de carpintería avanzada que requieran cortes complejos.<br/>(Ej. corte en ángulo, transversales, y compuestos.)<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Potente motor de inducción.</li><li>Mesa superior regulable.</li><li>Empuñadura ajustable a 3 posiciones.</li><li>Protector contra rearranque.</li><li>Regla de corte paralelo en la mesa superior.</li><li>Set de accesorios para facilitar el corte.</li><li>Corte a inglete 45º.</li><li>Rotación horizontal del cabezal 50º.</li><li>Fácil cambio de disco.</li><li>Fácil transporte.</li><li>Equipada de serie con disco de corte para madera de 48 dientes.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Máxima potencia y versatilidad. </li><li>Alta precisión indiferentemente de la posición de trabajo.</li><li>Bajo ruido.</li><li>Mango del interruptor regulable tanto para zurdos como para diestros.</li><li>Angulo de corte regulable hasta 50º a derecha o izquierda en el plano horizontal.</li><li>Posibilidad de corte de doble ángulo (inglete 45º y rotación horizontal45º).</li><li>Bloqueo del cabezal mientras no se desea cortar.</li></ul><P></P><p class="level1">Benefi cios</p><ul><li>Permite hacer varios tipos de aplicaciones con una sola máquina. </li><li>Cumple con las normativas de seguridad.</li></ul><P></P><P>Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet</P><br><p class="level1">1 año de garantía</p><br/><P>en cuestiones de material y producción</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/644807500.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/644807500.jpg424065424067424069/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Disp. manteni. a. acon., veh., surt./set2024-07-02T02:15:29+0000