Bisagra 3D

Ref.: 0686340265
Ver todas las versiones

HSEDRHNGE-3D-ZN-D20MM

Descripción

HSEDRHNGE-3D-ZN-D20MM
Bisagra 3D
∅ 20 mm
Puede ajustarse en tres direcciones sin necesidad de desmontar o abrir la hoja de la puerta ni de montar cuñas
  • Solo se necesita una herramienta para ajustar la bisagra (hexágono interior AF 5)

Para garantizar que se pueda utilizar todo el ajuste de altura, debe haber un renvalso superior de 6 mm.


Para maderas blandas y ligeras como abeto, pino, pícea, etc., recomendamos utilizar una broca de 8,3 mm de diámetro.

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 4 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1200 mm
Más Información

Capacidad de carga con 2 bisagras

75 kg
Más Información

Capacidad de carga con 3 bisagras

125 kg
Más Información

Ajuste de la profundidad

+/- 4 mm
Más Información

Tornillo de cierre

No
Más Información

Regulación de altura

+ 4 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Adecuado para

Puertas de madera con renvalso
Más Información

Longitud de la espiga en la parte del marco

55 mm
Más Información

Longitud de la espiga en la parte de la hoja

55 mm
Más Información

Resistencia mínima a la combustión súbita

16 mm
Más Información

Diámetro del rollo

20 mm
Más Información

Altura del rollo

107.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

336.533 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top