Tapa de protección

Ref.: 0686361461
Ver todas las versiones

CAP-DECORHEAD-BRS-BRN-D20MM

Descripción

CAP-DECORHEAD-BRS-BRN-D20MM
Tapa de protección
para bisagras 3D
Con 2 pernos en la sección del marco. Con cabezal decorativo
  • El marco y las secciones de hoja de la puerta tienen diseños idénticos

Bisagras 3D con diámetro de rodillo de 20 mm y dos pernos en la sección del marco.

Se puede utilizar para el diámetro de rodillo

20 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Altura

95 mm
Más Información
Scroll to top