Tapa de protección

Ref.: 0686350661
Ver todas las versiones

CAP-PLA-SST-D20MM

Descripción

CAP-PLA-SST-D20MM
Tapa de protección
para bisagras 3D
Con 2 pernos en la sección del marco.
  • El marco y las secciones de hoja de la puerta tienen diseños idénticos

Bisagras 3D con diámetro de rodillo de 16 mm o 20 mm y 2 pernos en la sección del marco.

Se puede utilizar para el diámetro de rodillo

20 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable;Del color del cromo
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.275 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Altura

60 mm
Más Información
Scroll to top