Carril superior U-60

Ref.: 0684700555
Ver todas las versiones

GUIA SUP-INT/EXT U-60 3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA SUP-INT/EXT U-60 3M
Carril superior U-60
Guías y accesorios para elementos móviles hasta 450 kg.

Características

  • Fabricado en acero galvanizado.
  • Con soportes para pared o techo según modelo.
  • Posibilidad de adquirir accesorios por referencias.
  • Guía inferior para evitar la basculación mediante el guiador, la guía se puede instalar empotrada en el suelo o invertida en la puerta mediante soldadura.
  • Las poleas simples soportan hasta 240 Kg.
  • Las poleas dobles soportan hasta 450 Kg.

Ventajas

  • Diferentes acabados de poleas para múltiples instalaciones: puertas correderas de metal o madera, expositores, paneles de fachada, mallorquinas, puertas de grandes almacenes y cortafuegos.

Beneficios

  • Fácil instalación.
  • Reduce el espacio de maniobra.

Material

1,0226
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.600 kg
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Catálogo General

0684700555

Ficha Técnica

32407658.pdf
Scroll to top