Carril superior U-30

Ref.: 0684700553
Ver todas las versiones

GUIA SUP-INT/EXT U-30 3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA SUP-INT/EXT U-30 3M
Carril superior U-30
Guías y accesorios para elementos móviles hasta 60 kg

Características

  • Fabricado en acero galvanizado.
  • Guía con pretaladros cada 50cm.
  • Para la colocación de soportes.
  • Posibilidad de adquirir accesorios por referencias o kit básico de instalación.
  • Guía inferior para evitar la basculación mediante el guiador. La guía se puede instalar empotrada en el suelo o invertida en la puerta mediante soldadura.

Ventajas

  • Diferentes acabados de poleas para múltiples instalaciones: puertas correderas de metal o madera, cortinas, toldos camión, invernaderos, expositores, paneles de fachada, mallorquinas.
  • Las poleas de nylon son más silenciosas.

Beneficios

  • Fácil instalación.
  • Reduce el espacio de maniobra

Material

1,0226
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6.25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.700 kg
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

0684700553

Ficha Técnica

32407656.pdf
Scroll to top