Rodillo para fachada DW

Ref.: 069302027
Ver todas las versiones

RODILLO FACHADA ESTAND P18MM L27CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO FACHADA ESTAND P18MM L27CM
Rodillo para fachada DW
Para dispersiones y pinturas murales
Rodillo para fachada de alta calidad con una cubierta resistente confeccionada en poliamida no tejida para una larga vida útil

Resultado de recubrimiento uniforme

  • El acolchado resistente permite obtener resultados uniformes sobre superficies texturizadas, especialmente en superficies con texturas significativas

Resultados de recubrimiento de primera clase

  • La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación

Conservación de la forma

  • Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de deslizamiento

Adecuado para pinturas de dispersión, silicato y minerales de alta cobertura sobre superficies grandes, de fácil acceso y moderadamente o muy texturizadas

Material

PA
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Apta para agente de pintura

Pintura de dispersión
Más Información

Diámetro exterior

107 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

202.000 g
Más Información

Diámetro interno

53 mm
Más Información

Catálogo General

069302027

Ficha Técnica

32409186.pdf

Ficha Técnica

538577322.pdf
Scroll to top