Taco de anclaje COLDMELT®

Ref.: 0683208305
Ver todas las versiones

DWL-MELT-SCR-LIGHTCONSTR-ABS-10X20

Descripción

DWL-MELT-SCR-LIGHTCONSTR-ABS-10X20
Taco de anclaje COLDMELT®
Punto de conexión roscado para tacos con cabeza y para racores de fijación. Se aplica con el dispositivo de fusión en frío COLDMELT® KSG-E

Colocación rápida

  • El taco puede colocarse en solo unos segundos.
  • Deje de tener que esperar a que se endurezca el adhesivo: pueden aplicarse cargas en la unión tras apenas unos pocos segundos.

Permite unos valores de extracción elevados en paneles ligeros

Apta para diferentes aplicaciones

Amplia gama de tacos para paneles de diferentes grosores

Asequible

No necesita costes adicionales en adhesivo


Paneles ligeros fabricados de materiales de madera


Consulte los datos de diseño para asegurarse de que la aplicación es correcta.



Tecnología COLDMELT®


La aplicación de vibración mecánica a frecuencia ultrasónica (20 500 Hz) pone en movimiento los tacos COLDMELT®. De este modo, se funden en los puntos de contacto con la madera gracias al calor de fricción resultante y se fijan a la estructura porosa de la madera.

Material

ABS
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

11.1 mm
Más Información

Longitud

19.6 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

20 mm
Más Información

Diámetro

10.3 mm
Más Información

Profundidad del taladro

18 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

10.3 mm
Más Información

Admisión para

Tornillo para aglomerado
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.050 g
Más Información
Scroll to top