Ojal redondo

Ref.: 0880236
Ver todas las versiones

DDU /OESE-RUND-ST-D40MM

Descripción

DDU /OESE-RUND-ST-D40MM
Ojal redondo

Para carrocerías con lona en general

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro exterior

62 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.208 g
Más Información

Diámetro interno

40 mm
Más Información

Altura

13 mm
Más Información

Catálogo General

0880236

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top