Material |
PE |
Color |
Transparente |
Diámetro exterior |
66.3 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.970 g |
Diámetro interno |
36 mm |
Altura |
1.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08803968 |