Arandela de plástico

Ref.: 08802138
Ver todas las versiones

DDU /ZB-SCHEIBE-OESE-KST-RUND-D20MM

Descripción

DDU /ZB-SCHEIBE-OESE-KST-RUND-D20MM
Arandela de plástico
Para ojal redondo
Para carrocerías con lona en general

Material

PE
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro exterior

37.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.400 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Altura

1.5 mm
Más Información

Catálogo General

08802138
Scroll to top