Ojal redondo

Ref.: 08802280
Ver todas las versiones

DDU /OESE-RUND-ST-D12MM

Descripción

DDU /OESE-RUND-ST-D12MM
Ojal redondo

Para carrocerías con lona en general

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.059 g
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información

Altura

7.8 mm
Más Información

Catálogo General

08802280

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top