Ojal redondo

Ref.: 08802270
Ver todas las versiones

DDU /OESE-RUND-ST-D10MM

Descripción

DDU /OESE-RUND-ST-D10MM
Ojal redondo

Para carrocerías con lona en general

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.960 g
Más Información

Diámetro interno

10 mm
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Catálogo General

08802270
Scroll to top