Ojal redondo

Ref.: 0880233
Ver todas las versiones

OJE-RED-D25MM

Descripción

OJE-RED-D25MM
Ojal redondo

Para carrocerías con lona en general

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro exterior

44 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.350 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Altura

11.3 mm
Más Información

Catálogo General

0880233

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top