Ojal redondo

Ref.: 08802300
Ver todas las versiones

DDU /OESE-RUND-D16MM

Descripción

DDU /OESE-RUND-D16MM
Ojal redondo

Para carrocerías con lona en general

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.560 g
Más Información

Diámetro interno

16 mm
Más Información

Altura

8.8 mm
Más Información

Catálogo General

08802300

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top