Una conexión roscada apta para cables de entre 9,2 mm y 11,5 mm de diámetro
Versión de aluminio con descarga de tracción del cable
Sistema de 7 polos:
Se monta en remolque
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
PLA |
Condiciones de temperatura máxima |
75 °C |
Diseño del contacto |
Contacto de tornillo |
Condiciones de temperatura mínima |
-25 °C |
Material de los contactos |
Aleación de cobre y zinc |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
71.000 g |
ISO |
1724 |
Normas |
ISO 1724 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-25 hasta 75 °C |
Catálogo General |
0555405517 |
Ficha Técnica |
32408094.pdf |