Casquillo de expansión de nailon

Ref.: 0683263010
Ver todas las versiones

CASQ. NYLON PARA TORN. EXC. M6

Descripción

CASQ. NYLON PARA TORN. EXC. M6
Casquillo de expansión de nailon
Para perno para unión excéntrica con rosca M6

Casquillo de expansión para inserción


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Tipo de rosca

Rosca interior
Más Información

Profundidad del taladro

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.350 g
Más Información
Scroll to top