Set de reparación de roscas de bujías TIME-SERT®, M14 x 1,25

Ref.: 0661014125
Ver todas las versiones

CONJUNTO TIME-SERT BUJIAS M14X125

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO TIME-SERT BUJIAS M14X125
Set de reparación de roscas de bujías TIME-SERT®, M14 x 1,25
Surtido sin casquillos: posibilidad de seleccionar el contenido

Set de herramientas completo para montaje en casquillos roscados Time-Sert M14 x 1.25 de roscas de bujías

Opcionalmente, el surtido puede incluir 25 de los siguientes casquillos:

  • Longitud: 7,0 mm
  • Longitud: 8,0 mm
  • Longitud: 9,4 mm
  • Longitud: 11,0 mm
  • Longitud: 15,0 mm
  • Longitud: 16,8 mm

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

MF
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1147.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

MF14 x 1,25
Más Información

Catálogo General

0661014125

Ficha Técnica

32405464.pdf
Scroll to top