Permite trabajar en espacios reducidos
Altura total baja
Gran estabilidad
Fácil de aflojar sin aplicar una fuerza significativa, incluso con un alto pretensado
Estiramiento reducido: < 5 %
Tejido de poliéster de alta elasticidad
Se requieren menos correas de sujeción
Fuerza de pretensado: 600 daN
Sin estado de descarte prematuro, desgaste prematuro debido a la etiqueta interior
Utilizar una fuerza de tensión previa de más de 600 daN ejerce una mayor presión sobre la carga y puede dañar la mercancía.
Apta para inmovilizar rollos de papel en el sector de la impresión y la estampación, en madera de construcción, para componentes de hormigón prefabricados, etc.
Material |
Poliéster |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
8 m |
Diseño |
De dos piezas |
Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente |
2500 daN |
Anchura |
50 mm |
Color |
Rojo |
Alargamiento máximo de la correa de sujeción |
5 % |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Carga previa |
600 daN |
Certificación de producto |
Certificado de seguridad GS |
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje |
5000 daN |
Longitud del extremo suelto |
7.5 m |
Forma de gancho |
Gancho de punta doble |
Etiqueta interior |
Sí |
Longitud final fija |
0.5 m |
Estándar EN |
12195-2 |
Fuerza manual con carraca para puntas |
50 daN |
Código del sistema armonizado |
63079098910 |
Peso del producto (por artículo) |
3103.000 g |
Normas |
EN 12195-2 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 100 °C |
Catálogo General |
071391240 |
Ficha Técnica |
32408896.pdf |