EAN | 4053479696690 |
Unidades de envasado | 2 |
UNSPSC 9.0501 | 25171702 |
Material | Latón |
Descripción de tipo | Heavy duty |
Ancho de llave | Tamaño de la llave 36 mm |
Superficie | Zinc, espesor de capa 8, amarillo perlado a marrón dorado, iridiscente |
Longitud | 24 mm |
Rosca de conexión 2 | FT M22 x 1,5 |
Rosca de conexión | MT M28 x 1.5 |
Ficha técnica | 32406745.pdf |