Acoplamiento rápido ABC, 90°

Ref.: 0885620108
Ver todas las versiones

-SHNLSTEKUPPL-ABC-90GRD-D16MM-HD

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SHNLSTEKUPPL-ABC-90GRD-D16MM-HD
Acoplamiento rápido ABC, 90°

Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Presión máxima de funcionamiento

12.5 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

46 mm
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Diámetro

0 mm
Más Información

Diámetro exterior

0 mm
Más Información

Longitud 2

31 mm
Más Información

Descripción de tipo

Heavy duty
Más Información

Diámetro exterior del tubo

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

2.0 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0885620108

Ficha Técnica

32406706.pdf
Scroll to top