Clip de montaje AMO

Ref.: 0875604502
Ver todas las versiones

CLIP-AMO-BLUE-60X45X2MM

Descripción

CLIP-AMO-BLUE-60X45X2MM
Clip de montaje AMO
Inserto AMO
Clip de montaje de uso universal con banda de fijación. Perfecto para los acuñamientos profesionales durante el montaje de ventanas y es la ayuda ideal para muchas tareas de instalación y fijación
  • Ideal para soporte y nivelación para diversas tareas de instalación y fijación
  • Para transferencia de carga profesional y ajuste de bloques durante el montaje de ventanas
  • Para el ajuste de bloques durante el montaje antirrobo de elementos de ventanas
  • La pestaña de sujeción facilita la instalación en ranuras estrechas
  • La banda de fijación garantiza una colocación muy precisa del tornillo
  • El ángulo de inserción facilita la inserción de varios insertos AMO
  • Los insertos fabricados con material sólido de PP son robustos y resistentes
  • Superficie completa de contacto estriada

Ayuda de montaje para soporte y nivelación, especialmente para extensiones y construcción en seco.


Los clips de montaje XL están fabricados en polipropileno (PP) y no son resistentes a exposiciones prolongadas a la radiación UV. Protegen de la luz solar directa y prolongada.

Material

PP
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Longitud de la ranura

45 mm
Más Información

Anchura de la ranura

14.5 mm
Más Información

Grosor

2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.786 g
Más Información

Anchura de la ranura x longitud de la ranura

14,5 x 45 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top