Surtido de clips de montaje AMO®

Ref.: 0875604500
Ver todas las versiones

SURTIDO-CLIP-AMO-60X45MM-400PCS

Descripción

SURTIDO-CLIP-AMO-60X45MM-400PCS
Surtido de clips de montaje AMO®
400 pzs.
Clip de montaje de uso universal con banda de fijación. Ideal para el ajuste profesional de bloques durante el montaje de ventanas, es la ayuda perfecta para muchas tareas de instalación y fijación a modo de práctica combinación
  • Ideal como membrana impermeabilizante, puede adaptarse a una gran variedad de tareas de instalación y fijación
  • Para transferencia de carga profesional y ajuste de bloques durante el montaje de ventanas
  • Para el ajuste de bloques durante el montaje antirrobo de elementos de ventanas
  • La pestaña de sujeción facilita la instalación en ranuras estrechas
  • La banda de fijación garantiza una colocación muy precisa del tornillo
  • El bisel de entrada hace que el ajuste de bloques con varios clips AMO sea un juego de niños
  • Los insertos fabricados con material sólido de PP son robustos y resistentes
  • Superficie completa de contacto estriada

  • Para transferencia de carga profesional y ajuste de bloques durante el montaje de puertas y ventanas

  • Para el ajuste de bloques durante el montaje antirrobo de elementos de ventanas. Producto probado por ift Rosenheim

  • Sirve de ayuda para el empaquetado y la nivelación durante la instalación, especialmente en ampliaciones y construcciones en seco

Longitud

45 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

400 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

392590800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2812.000 g
Más Información
Scroll to top