Profundidad máxima de perforación (D) |
5xD |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste |
2 de 4 puntos |
Superficie |
TiN |
Material de corte |
HSS |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Número de piezas en el surtido/juego |
19 Uds |
Versatilidad (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Autocentrado |
Sí |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
AKP 12, 330 ml;Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro |
Peso del producto (por artículo) |
558.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Estilo del vástago |
Cilíndrico |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
3 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Catálogo General |
0624020019 |
Ficha Técnica |
32405259.pdf |
Ficha Técnica |
32405260.pdf |