Para asegurar cargas en aplicaciones personales y comerciales, en turismos, remolques, transpaletas, furgonetas de envío, etc.
Material |
Poliéster |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
4 m |
Diseño |
De dos piezas |
Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente |
750 daN |
Anchura |
25 mm |
Color |
Rojo |
Alargamiento máximo de la correa de sujeción |
5 % |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Carga previa |
90 daN |
Certificación de producto |
Certificado de seguridad GS |
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje |
1500 daN |
Longitud del extremo suelto |
3.5 m |
Forma de gancho |
Mosquetón |
Etiqueta interior |
No |
Longitud final fija |
0.5 m |
Estándar EN |
12195-2 |
Fuerza manual con carraca para puntas |
25 daN |
Peso del producto (por artículo) |
849.000 g |
Normas |
EN 12195-2 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 100 °C |
Catálogo General |
5713922526 |