Cierrapuertas con muelle de tipo A (1503110704)

Ref.: 0688001013
Ver todas las versiones

CIERRAPUERTA-DRCLSR-SPG-SIZE4-(ZN)

Descripción

CIERRAPUERTA-DRCLSR-SPG-SIZE4-(ZN)
Cierrapuertas con muelle de tipo A (1503110704)
Pueden montarse con facilidad en casi cualquier puerta y garantizan un cierre suave
  • La fuerza del resorte se transfiere a la puerta a través del brazo más próximo, que se desliza sobre un rodillo en la puerta
  • La puerta puede utilizarse con normalidad plegando el brazo más próximo (sin función de cierre)

Para puertas de estancias, puertas de entrada de apartamento, puertas de arcos, puertas de bodegas y puertas de entrada lateral.


Estos cierrapuertas con muelle son aptos para uso en interiores.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Cierrapuertas
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1100 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetal
Más Información

Opción de montaje

Lado de bisagra
Más Información

Apto para edificación sin barreras conforme a DIN 18040

No
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Campo de aplicación

Área privada
Más Información

Designación del producto competitivo

Deni 3983Dictator Adjunkt D4Fridavo 15
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamentoPuertas de retrete y bañoPuertas interiores
Más Información

Tamaño mínimo del cierrapuertas

4
Más Información

Versión del racor

Con palanca
Más Información

Velocidad de cierre

Ajustable por tensión de resorte
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Tamaño máximo del cierrapuertas

4
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

910.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

302 mm
Más Información

Altura

172 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Tamaño mínimo/máximo del cierrapuertas

4-4
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top