CERAFIX-525-LAMINA-IMPERMEABLE-1.5X10M Lámina impermeable CERAfix® 525 Lámina flexible de poliolefinas para impermeabilizar y desolidarizar bajo recubrimiento cerámico
Características
Constituida por una membrana de copolímero EVA sobre fibras de poliéster y polipropileno.
Conforme norma EN 13956:2012
Una cara de la lámina está especialmente diseñada para su adhesión al revestimiento existente drenando la humedad sin provocar burbujas.
Para soportes con humedad residual ≤ 5%.
Tanto para obra nueva como para rehabilitación.
Para aplicaciones en interior como en exterior.
Ambas caras permiten el óptimo agarre con el cemento cola C2 S1, MASTERKOL PR01_5875100452 /PR01_5875100453, usado en su instalación como lámina adherida.
Ventajas
Gran estabilidad dimensional.
Elevada resistencia a la tracción.
Elevada resistencia al punzonamiento frente a posibles daños mecánicos, derivados del tránsito peatonal ocasional propio de cubiertas planas.
Muy buena resistencia a: putrefacción, envejecimiento natural, intemperie, radiaciones UV y al hinchado (humedad residual del soporte).
Excelente flexibilidad.
Limita las deformaciones y las tensiones en la membrana impermeabilizante consecuencia de las elevadas temperaturas y los saltos térmicos a las que se van a ver sometidas las cubiertas planas.
Absorbe bien los movimientos estructurales.
Permite la colocación y encuentros con paramentos verticales mediante cemento cola tipo C2 S1.
Elevada capacidad de adaptación a las diferentes formas del soporte.
Beneficios
No es necesaria una mano de obra, herramientas o sistemas especializados en su ejecución.
Reducción de costes y tiempos de ejecución en rehabilitaciones.
Solución Würth completa: cemento cola adhesivo Masterkol, lámina impermeable más complementos CERAfix® y sellador solapes MS Polímero.
Seguir indicaciones Guía de Aplicación del SISTEMA CERAfix®525 disponible en www.wurth.es
Impermeabilización y desolidarización siempre bajo recubrimiento cerámico en cubiertas planas transitables y no transitables, como terrazas, azoteas, balcones y patios. NO ES APTO PARA PISCINAS, BALSAS Y DEPÓSITOS.
La cara con geotextil ha de ir pegado al soporte, y la cara más lisa en contacto con el recubrimiento cerámico.
https://www.wurth.es/cerafix-525-lamina-impermeable-1-5x10m556292CERAFIX-525-LAMINA-IMPERMEABLE-1.5X10MCERAFIX-525-LAMINA-IMPERMEABLE-1.5X10M<br>Lámina impermeable<br>CERAfix® 525<br>Lámina flexible de poliolefinas para impermeabilizar y desolidarizar bajo recubrimiento cerámico<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Constituida por una membrana de copolímero EVA sobre fibras de poliéster y polipropileno.</li><li>Conforme norma EN 13956:2012</li><li>Una cara de la lámina está especialmente diseñada para su adhesión al revestimiento existente drenando la humedad sin provocar burbujas.</li><li>Para soportes con humedad residual ≤ 5%.</li><li>Tanto para obra nueva como para rehabilitación.</li><li>Para aplicaciones en interior como en exterior.</li><li>Ambas caras permiten el óptimo agarre con el cemento cola C2 S1, MASTERKOL PR01_5875100452 /PR01_5875100453, usado en su instalación como lámina adherida.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Gran estabilidad dimensional.</li><li>Elevada resistencia a la tracción.</li><li>Elevada resistencia al punzonamiento frente a posibles daños mecánicos, derivados del tránsito peatonal ocasional propio de cubiertas planas.</li><li>Muy buena resistencia a: putrefacción, envejecimiento natural, intemperie, radiaciones UV y al hinchado (humedad residual del soporte).</li><li>Excelente flexibilidad.</li><li>Limita las deformaciones y las tensiones en la membrana impermeabilizante consecuencia de las elevadas temperaturas y los saltos térmicos a las que se van a ver sometidas las cubiertas planas.</li><li>Absorbe bien los movimientos estructurales.</li><li>Permite la colocación y encuentros con paramentos verticales mediante cemento cola tipo C2 S1.</li><li>Elevada capacidad de adaptación a las diferentes formas del soporte.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>No es necesaria una mano de obra, herramientas o sistemas especializados en su ejecución.</li><li>Reducción de costes y tiempos de ejecución en rehabilitaciones.</li><li>Solución Würth completa: cemento cola adhesivo Masterkol, lámina impermeable más complementos CERAfix® y sellador solapes MS Polímero.</li></ul><br><P>Seguir indicaciones Guía de Aplicación del SISTEMA CERAfix®525 disponible en www.wurth.es</P><br><P>Impermeabilización y desolidarización siempre bajo recubrimiento cerámico en cubiertas planas transitables y no transitables, como terrazas, azoteas, balcones y patios. NO ES APTO PARA PISCINAS, BALSAS Y DEPÓSITOS.</P><br><P>La cara con geotextil ha de ir pegado al soporte, y la cara más lisa en contacto con el recubrimiento cerámico.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/98182489.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/98182489.jpg4636514636524636694636714636732024-03-15T03:23:21+0000