Cable de acero 1 x 19, revestido de PVC

Ref.: 5176005006
Ver todas las versiones

DDU CABLE-INOX-A4/PVC-BLANCO-1X19-D6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU CABLE-INOX-A4/PVC-BLANCO-1X19-D6
Cable de acero 1 x 19, revestido de PVC
Acero inoxidable A4
Revestimiento de PVC, resistencia nominal de los hilos: 1570 N/mm²
  • Cable de acero muy rígido gracias a los 19 hilos trenzados
  • Solo se puede flexionar en radios amplios
  • Para fijar a presión con los accesorios correspondientes, es necesario retirar el recubrimiento de PVC de la zona de montaje a presión

Estos cables no han sido diseñados y fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Fuerza de rotura mínima

13.20 kN
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PVC
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del alambre

4 mm
Más Información

Material del revestimiento

PVC
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Número de piezas

19 Uds
Más Información

Fuerza de rotura calculada del agregado

15.00 kN
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-005
Más Información

Código del sistema armonizado

73121020900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Normas

WN 5176-005
Más Información

Catálogo General

5176005006

Ficha Técnica

32406594.pdf
Scroll to top