Suelo técnico para embarcaciones sin soldadura: cómo reducir costes y tiempos con el sistema Varifix®

En la construcción de embarcaciones, la fabricación de suelos técnicos y estructuras de soporte se ha basado tradicionalmente en procesos de soldadura sobre perfilería de acero.

Este modelo, aunque extendido, presenta limitaciones estructurales desde el punto de vista industrial:

  • Elevado coste de mano de obra cualificada
  • Procesos difícilmente escalables
  • Riesgo de deformaciones térmicas en el acero
  • Tiempos de ejecución largos y poco predecibles
  • Cualquier modificación posterior implica volver a intervenir con soldadura, lo que incrementa aún más los costes.

Frente a este escenario, el sistema Varifix® de Würth introduce un modelo constructivo alternativo basado en montaje mecánico estandarizado.

Varifix es un sistema modular de perfiles y elementos de acero diseñado para la construcción de estructuras para instalaciones, mediante uniones atornilladas, eliminando la necesidad de soldadura.

Su principio fundamental es simple pero disruptivo: Sustituir el proceso de soldadura por un sistema de perfiles de acero normalizados ensamblados mecánicamente.

En lugar de fabricar la estructura mediante piezas soldadas, el sistema se monta mediante:

  • Perfiles de acero normalizados
  • Elementos de conexión mecánica
  • Montaje en seco mediante fijaciones atornilladas
  • Configuración modular adaptable a diferentes geometrías
  • Esto permite construir suelos técnicos robustos, precisos y totalmente funcionales en embarcaciones, reduciendo drásticamente la complejidad del proceso.

Esto permite construir suelos técnicos robustos, precisos y totalmente funcionales en embarcaciones, reduciendo drásticamente la complejidad del proceso.

Factor técnicoSistema tradicional (soldado)Sistema Varifix
Tipo de uniónSoldaduraAtornillado
Mano de obraSoldador cualificadoPeón
Tiempo de ejecuciónAltoBajo
Número de referencias125-6
Equipamiento necesarioMúltiples herramientas y consumiblesRadial y carraca
Errores críticosAltoBajo
Planificación y controlDifícilFácil

Uno de los principales cuellos de botella del sector naval es la disponibilidad de soldadores homologados.

Varifix® permite sustituir parte de estos procesos por montaje mecánico, que implica principalmente la posibilidad de ejecutar trabajos con operarios de menor cualificación, permitiendo una mayor flexibilidad en la planificación y menor riesgo de paradas por falta de personal especializado.

El sistema elimina fases propias de la soldadura:

  • Preparación de juntas
  • Soldadura y control térmico
  • Tiempos de enfriamiento

El montaje se basa en secuencias directas de corte → posicionamiento → fijación mecánica

Uno de los principales beneficios industriales del sistema es la estandarización:

  • Reducción del número de referencias (aprox. 5–6 componentes principales)
  • Simplificación de stock y logística
  • Menor curva de aprendizaje para nuevos operarios
  • Reducción de errores en montaje

En aplicaciones navales, la capacidad de modificación posterior es un factor crítico. El sistema Varifix® permite:

  • Desmontaje parcial sin destrucción de estructura
  • Ajustes de nivelación o geometría
  • Sustitución de elementos individuales

Esto reduce el coste de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida de la embarcación.

Angular de unión de 90° y 4 ranuras Würth
Conector de rieles VARIFIX 3D
Conector de rieles VARIFIX 4D

El coste por kg del sistema Varifix puede ser superior al acero convencional, pero el coste operativo total es significativamente inferior.

Esto ocurre por tres razones fundamentales:

  • Reducción drástica de horas hombre
  • Eliminación de soldadura (y sus tiempos asociados)
  • Menor necesidad de personal altamente cualificado

En términos de ingeniería de costes, el ahorro no está en el material, sino en el CAPEX operativo del montaje.

Instalacion de suelo técnico Varifix en embaracion
Inversores y dirección de proyectoIngenierías y equipos EPCInstaladores
Visibilidad clara de los
materiales necesarios

desde fase de ingeniería
Reducción de carga operativa en fase de diseño y planificación.Reducción drástica del tiempo de montaje
Costes definidos desde el
inicio del proyecto
Acceso a soporte técnico especializado durante todo el proyectoEliminación de procesos de soldadura
Tiempos de ejecución más
estables y previsibles
Externalización parcial del cálculo y definición del sistemaSistema basado en montaje mecánico sencillo y repetible
Suministro centralizado a
través de un único
proveedor y productos de
calidad
Validación técnica previa mediante modelos estructuralesMaterial estandarizado siempre disponible en stock

Uno de los elementos más diferenciales del servicio de Würth no es únicamente el suministro del sistema Varifix, sino su enfoque de ingeniería aplicada al proyecto, que integra el diseño estructural, el cálculo técnico y la planificación de montaje en un flujo completamente digitalizado.

Todo el proceso comienza cuando el cliente aporta el plano del proyecto o define los requisitos técnicos: geometría, condiciones de carga (por ejemplo 200 kg/m²) y restricciones de instalación.

A partir de aquí, el equipo de ingeniería desarrolla una solución completa:

  • Realización del cálculo estructural del sistema
  • Desarrollo de un modelo 3D completo del proyecto de la solución constructiva
  • Validación técnica de la solución propuesta

Este paso no es solo conceptual: el diseño se prepara directamente para su ejecución en obra.

Una vez validado el diseño, el modelo se convierte en la base de toda la documentación del proyecto. Desde este entorno se genera automáticamente:

  • Planos de fabricación y montaje
  • Despiece de materiales con mínimas desviaciones.
  • Manual de instalación paso a paso

Esto permite que el proyecto pase de la fase de ingeniería a la fase de ejecución sin ambigüedades ni interpretaciones en obra.

Este enfoque convierte el sistema Varifix en algo más que un producto. Es una solución de ingeniería completa, donde diseño, cálculo y montaje están totalmente alineados desde el inicio del proyecto.

El resultado es un proceso más controlado, más eficiente y con menos incertidumbre entre ingeniería, producción e instalación.